若井産業
若井産業の 釘
若井産業の ワイヤ連結釘
ワイヤーナナメ釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×20巻)
注文コード
58435273
品番
WN31751
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.1
材質
軟鋼線材
形状
スムース
連結方式
ワイヤー