PFAチューブ(ミリサイズ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)2 外径(Φmm)3 長さ(m)20 注文コード58463036 品番NSP-3×2
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は内径・外径・長さなど64種類から選べます 他の種類を見る

NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。

内径(Φmm)2 外径(Φmm)3 長さ(m)20 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明 用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 連続使用温度(℃)200 再生紙使用マーク適合
注意
※旧原料(半導体グレード)の在庫がなくなり次第、新原料(汎用グレード)での出荷となります。
※連続使用の場合は、200℃以下にてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
JB64のエンジンオイル過剰分を抜くため
その他業種

エンジンオイルレベルゲージホールの直径が狭くリーチが長いので、いろいろなタイプのパイプを試行錯誤し、この商品にたどり着きました。折れないで使えるのが良いです。ホームセンターでは、扱っていないのでモノタロウさんには助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
60931552
2024-06-07
用途:
釣りの仕掛けの自作に

用途によってPTFEとPFAを使い分けています。PFAはPTFEよりもコシと弾力があります。釣り材料用のパイプのようにポキッと折れてしまわないところがよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60931604
2022-03-16
用途:
オイル交換用ホース
製造業

オイル交換用ホースが切れたため、代わりに購入しました。もう少し長くても良いかと思いますが、非常に安価で良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
58463063
2021-04-17
用途:
ラインの支持
株式会社AOS 様 (卸売・小売業)

とても良い状況です。もう少し安くなれば最高です。何とかしてください。

対象商品:
33235465
2020-06-18
用途:
3Dプリンタのフィラメントガイド用チューブとして

直径1.75mmのフィラメントの案内用チューブとして、申し分ありません。
自家製フィラメントボックスの取り出し口として、ピスコ社のチューブフィッティングストレート(PC4-M5)を採用しているのですが、
本品は確実に取り付け・スムーズに取り外しできるため、作業しやすく、大変助かっています。
1mの長さで、安価に販売して頂けるのも有り難いです。
お蔭様で、社内用治具の品質安定・能率向上が数千円程度で達成できました。

対象商品:
60931586
2018-11-17
用途:
自転車のアウターワイヤー保護
その他業種

自転車のアウターワイヤーのフレームとの接触部分を保護するためにシリコンチューブを使っていますが、ホームセンターでよくあるサイズは内径4外径6と、若干肉厚感が否めなかったので、厚み1mmのこの商品を取り寄せてみました。
結論を言うと、固さがエアー用8mmのホース並みに固く使用には適しませんでした。
これは PFA(フッ素樹脂)の感触を知らなかった当方の選定ミスであるため満足度の評価に悩みますが中庸の「普通」といたします。

2人が参考にしています
対象商品:
60931552
2017-07-30
用途:
釣具の仕掛け
その他業種

本製品を20〜30p程カットし、まずナツメシンカー(中通し)に挿し、残りはハリスを通して、ハリスの根擦れ防止とシンカーの根掛かり防止に活用しています。摩擦に強く、程よい弾性があるので、特に根掛かりは殆どありません。
本製品は、PTFEチューブより透明度が高く、価格も安いので最適だと思うのですが、例えば、内径φ0.8などコンマo単位の選択ができないのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
60931586
2022-03-13
用途:
水回りの金属棒のさび止め用
サービス業

PFAなので固めで真っ直ぐな部分は良かったけど、ほぼ直角に近いR部分はかはり厳しく温めて通して使用出来ました。金属棒が3mmφなので内径4mmを購入しましたがもう0.5mm大きい方が良かったかなと。もう少し長さが短いのがあると良い。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする