曜日別特売
8093 長袖シャツ 8093 バートル 58588705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖シャツ 8093

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アースグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード58588705品番8093
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098
色
アースグリーン
サイズ
4L
仕様
ネック吸汗ニット、Phone収納ポケット(右胸)、脇スリット、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック
種別
長袖シャツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
80
バスト(cm)
128
色番
1
ネック(cm)
46

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58588687
2018-11-29
用途: 戸外軽作業
製造業

質は高いと思います。具体的には、洗濯してもよれよれにならない(皺はできますよ)、(前と胸ポケットのフラップの)ボタンは金属製、ポケットのフラップはリベット止め、襟裏に補強生地が当てられている、等です。減点部分は、右胸ポケットのバートルのマークが目立ちすぎることです。メーカーの宣伝をしているみたいなので、マジックで消しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする