SM-SM48 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 58589728 SM-SM48 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 58589728 SM-SM48 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 58589728 SM-SM48 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 58589728 SM-SM48 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 58589728 SM-SM48 ステンレスマグ TUFF 象印マホービン 58589728

ステンレスマグ TUFF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58589728 品番 SM-SM48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽い!約205g。しかもコンパクト!
さらなる軽量化とコンパクト化を実現。使いやすく持ち運びしやすいので、ジョギングやフィットネスジム等のスポーツシーンにもオススメのマグです。
片手でラクラク操作! 「ワンタッチオープンタイプ」
エアーバンド構造飲み口
氷が入る広口約4cm
キャップの滴が飛び散りにくい
バッグの中身を濡らさない!「結露抑制構造」
優れた保温・保冷力!
清潔に保つ工夫満載だから、 毎日のお手入れもラクラクです。

容量(L)0.48 ブラック 質量(kg)約0.205 エコマーク認定認定 口径(Φmm)約40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×7.0×22 保温効力(℃)6時間後71以上 、1時間後87以上 保冷効力(℃)6時間後8以下 商品タイプワンタッチタイプ エコマーク認定番号10 146 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする