メジャードリームホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58591705 品番HSK63A-MDMS4S-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,800
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)7 寸法C1(Φmm)13.8 寸法C2(Φmm)52.4 寸法D(Φmm)4 寸法H(mm)13 寸法L(mm)130 寸法M(mm)67
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする