日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58591784
品番
HSK63A-MDMS12S-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,200
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
19
寸法C1(Φmm)
25.8
寸法C2(Φmm)
52.4
寸法D(Φmm)
12
寸法H(mm)
31
寸法L(mm)
130
寸法M(mm)
67
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。