日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58592003
品番
HSK63A-MDMS6R-130
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥37,268
販売価格(税別)
¥
33,880
バスケットに入れる
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
12
寸法C1(Φmm)
18.8
寸法C2(Φmm)
52.4
寸法D(Φmm)
6
寸法H(mm)
19
寸法L(mm)
130
寸法M(mm)
67
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。