5in1多機能ハンディファン N15A 幅90×奥行45×高さ185

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58612280 品番 C1000758
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

夏の暑さもスマートに乗り切る、多機能ハンディファンが登場!5段階の風量調整で、微風からパワフルな送風まで思いのまま。通勤中やアウトドアシーンなど、どんな場所でも快適な風を手に入れられます。さらに、90度の角度調整機能で、ピンポイントに風を送れるのも嬉しいポイント。分解して洗える設計なので、いつでも清潔に保てます。付属のUSBケーブルで手軽に充電でき、ストラップやスタンドも付いているから、手持ちでも卓上でも自由に使えます。機能性とデザインを兼ね備えたこのファンで、今年の夏を快適に過ごしませんか?

用途5段階の風で、どんなシーンも快適に。洗えて清潔、多機能ハンディファン。 付属品USBケーブル、ストラップ、スタンド、アロマタブレット パープル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×185 入力(電圧/電流)5V-1A最大 機能製品力(W):2.5 バッテリーモデル:18650リチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 風量調整5段階 角度調節90度
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする