冷却ハンディファン2000mAh(5W) F331C 幅53×奥行53×高さ152

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58612420 品番 C1000772
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

機械の内部構造に魅せられるあなたへ。持ち手が透明で、メカニカルデザインが光るハンディファンが登場!最大の特徴は、100段階の無段階風量調整。微風からパワフルな送風まで、あなたの好みに合わせて風を作り出せます。さらに、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能を搭載。2000mAhのバッテリーで約1時間〜6時間の稼働が可能なので、通勤中やアウトドアシーンでも活躍します。ただの扇風機ではない、機能性とデザイン性を極めたこのファンで、暑い日もスマートに、そして知的に涼しさを楽しみませんか?

用途100段階の風、ペルチェ冷却、透明なメカニズム。男心をくすぐる、究極の冷却体験。 付属品USBケーブル パープル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×152 入力(電圧/電流)DC5V=1A 機能ペルチェ冷却 風量調整100段階無段階 バッテリー容量(mAh)2000 稼働時間(時間)約1〜6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする