日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
サイドロックホルダA型(エンドミル用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58616232
品番
BT50-SLA25-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
24
寸法L(mm)
135
寸法h(mm)
21
質量(kg)
5.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。