日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
サイドロックホルダA型(エンドミル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58616241
品番
BT50-SLA25-165
参考基準価格(税別)
¥35,970
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
24
寸法L(mm)
165
寸法h(mm)
21
質量(kg)
5.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。