サイドロックホルダA型(エンドミル用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58616257 品番BT50-SLA32-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)60 寸法D(mm)32 寸法H(mm)25 寸法L(mm)135 寸法h(mm)25 質量(kg)4.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする