ノーブランド
ノーブランドの 製菓・製パン用品
ノーブランドの 製パン用品
ノーブランドの パン型
ブリキシリコン加工 台形ローレット食型 蓋付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58642240
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
焼き上がり表面に凹凸模様が出来る焼き型です。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
材質
ブリキにシリコン加工
高さ(mm)
120
内寸(mm)
120×100
板厚(mm)
0.7
コード
997000100
底寸法(mm)
100×80
注意
※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。
※中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
※表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。
※フタとのセット販売です。
※食洗機不可です。