ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDO 18-8 長角セルクル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58642958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パン型としてもお使いいただけるセルクルです。オールステンレスなので取り扱いやすく衛生的です。4コーナーR10 2ケ所スポット溶接
材質
18-8ステンレス(sus304)
高さ(mm)
40
内寸(mm)
131×74
板厚(mm)
1
コード
167003230