「※サンプル画像 LED電球 サイフォン LDF112D Ball95 点光源タイプ(ボール95) 」

LED電球 サイフォン Ball95 点光源タイプ(ボール95)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58653038 品番LDF112D
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。
フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。

用途Φ35〜Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ95×140 質量(g)60 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)3.5 全光束(Lm)400 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 入力電流(A)0.04 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする