曜日別特売

ソリッドガンドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)2.9
全長(mm)120
有効長(mm)80
内容量1本注文コード58656096品番MGS0290L080B
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃先径(Φmm)
2.9
有効長(mm)
80
全長(mm)
120
材質
HTI10
コーティング
ノンコーティング
シャンク径(mm)
3

商品説明動画

極小径超硬ソリッドガンドリル MGSガンドリル
超硬ソリッドMGSガンドリル使用マニュアル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする