サンプル画像
ANTEL
ANTELの 冷房用品
ANTELの 小型扇風機
ANTELの 携帯用扇風機
5WAYハンディファン キャンプ 防災 災害 アウトドア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58660011
品番
HX03AS-002WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
バッテリー容量:3000mAh
充電時間:約3.5時間
連続使用時間:約3ー10時間
誤作動防止:電源ボタン長押し
付属品:Type-Cケーブル、ストラップ、保証書
用途
モード切替:4段階
PSE認証取得済み
5WAY:手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルチャージャー
ヘッド角度180°調整可能
液晶表示100段階(充電残量・モード段階)