VP546EK-5DO1-R 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E SMC 58677730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP546EK-5DO1-R 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E SMC 58677730
VP546EK-5DO1-R 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E SMC 58677730

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946E

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法DIN形ターミナルシリーズVP500注文コード58677730品番VP546EK-5DO1-R
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。
省スペース・配管工数の削減が可能
・流量特性 C[dm3(/ s・bar)]
VP346E:4.2
VP546E:7.5
VP746E:12.6
・有効断面積 mm2
VP946E:234
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
・消費電力:0.35W(ランプなし)
・パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)

用途一般空圧機器用リード線取出方法DIN形ターミナル保護構造IP65シリーズVP500定格電圧DC24V圧力高圧(1.0MPa)使用流体空気コネクタコネクタなし給油不要流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁3ポート残圧排気弁ソフトスタートアップ機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする