※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP546E-5YOE1 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E SMC 58677818 VP546E-5YOE1 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E SMC 58677818

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946E

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法DIN(EN175301-803C)形ターミナル シリーズVP500 注文コード58677818 品番VP546E-5YOE1
参考基準価格(税別)¥12,690 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はリード線取出方法・シリーズなど448種類から選べます 他の種類を見る

・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。
省スペース・配管工数の削減が可能
・流量特性 C[dm3(/ s・bar)]
VP346E:4.2
VP546E:7.5
VP746E:12.6
・有効断面積 mm2
VP946E:234
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
・消費電力:0.35W(ランプなし)
・パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)

用途一般空圧機器用 リード線取出方法DIN(EN175301-803C)形ターミナル 保護構造IP65 シリーズVP500 定格電圧DC24V 圧力標準(0.7MPa) 使用流体空気 コネクタなし 給油不要 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) 電磁弁3ポート残圧排気弁 ソフトスタートアップ機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする