曜日別特売
DS-209 KT2T-3E(1KG) 防水クレーンスケール 寺岡精工(TERAOKA) 58692567

防水クレーンスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台ひょう量(kg)2000適合地域徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、小笠原注文コード58692567品番DS-209 KT2T-3E(1KG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥495,000

Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。
吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。
小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。
屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。

ひょう量(kg)2000目量(kg)1適合地域徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、小笠原付属品本体用バッテリー、バッテリーチャージャータイプ検定付電源充電式リチウムイオン電池検出方式ロードセル使用環境温度(℃)-5~+40風袋引き範囲ひょう量まで風袋引方法ワンタッチ風袋引使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする