520MRD7(GP;GP) 100L SPJ ノンシールチェーン 520MRD7 ゴールド EKチェーン 58697625 520MRD7(GP;GP) 100L SPJ ノンシールチェーン 520MRD7 ゴールド EKチェーン 58697625 520MRD7(GP;GP) 100L SPJ ノンシールチェーン 520MRD7 ゴールド EKチェーン 58697625 520MRD7(GP;GP) 100L SPJ ノンシールチェーン 520MRD7 ゴールド EKチェーン 58697625

ノンシールチェーン 520MRD7 ゴールド

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58697625 品番 520MRD7(GP;GP) 100L SPJ
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

EK520サイズ ノンシールチェーン EK520MRD7 (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、モトクロスレース向けにピン表面に特殊硬化処理を施し耐衝撃性、耐摩耗性を向上させた「レース用 強化ノンシール」です。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「2スト 〜250cc 4スト 〜550ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールド リンク数100L 主な適合車種Monster 750 1996-2001年式:98-01年に適合(要現車確認) 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜250cc(4st〜550)
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
定期交換のバイク用チェーン

初期グリスを取り除くのが面倒で、他社製品より少しお高いですが、ユニークさが良いです。前回は寿命がそれなりだったので、今回はメンテをしっかりして寿命が延びるか見てみる予定です。

対象商品:
49756026
2020-04-08
用途:
トレールバイクのチェーンとして使用。

モトクロス用とあるが、強度のためか重い。クリップは軽圧入式であるが、頻繁にメンテナンスするので、普通のクリップ式が良い。わざわざプレート穴を広げて外れやすくして使用している。

対象商品:
58697625
2020-02-08
用途:
チェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安く使用にも全く問題ありません。
重量がもう少し軽かったら星5つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする