3/22より値下げ!現場を応援

LED間接照明/調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58707970 品番 DSY-5617AWG
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980
仕様●LED交換不可●一般形●L=858mmタイプ●器具色:白●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)●光源寿命:40000時間 取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.7 ランプLED内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×858×27 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)103 皮相電力(VA)10 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1000 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする