3/22より値下げ!現場を応援

LED間接照明/調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58708040 品番 DSY-5619WWG
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) 値下げ
14,980
仕様●LED交換不可●調光可能(5%〜100%)●連結最大36台まで●シーンコントローラー別売●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください●オプション取付金具別売(DP-39995)●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●L=1419mmタイプ●器具色:白●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間 取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)15.8 ランプLED内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×1419×27 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)117 皮相電力(VA)16 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1850 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする