曜日別特売
M12x40 JOYボルト 小箱 丸エム製作所 58717395

M12x40 JOYボルト 小箱 丸エム製作所 58717395
M12x40 JOYボルト 小箱 丸エム製作所 58717395

JOYボルト 小箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじの呼びM12
長さ(mm)40
ねじピッチ(mm)1.75
内容量1箱(50本)注文コード58717395品番M12x40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,463
販売価格(税別)
11,330

プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。
景観デザイン性があるボルトです。

用途デザイン性を求める施工に。長さ(mm)40ライトベージュねじピッチ(mm)1.75材質(頭)樹脂二面幅(mm)19ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け作業は、スパナやモンキーレンチで行うと樹脂頭部の六角コーナーが変形することがありますので必ず二面幅寸法に適合した六角ソケットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする