テレピン油

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード58788567 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・テレピン油配合の高性能塗料用シンナー。
・塗装時の刷毛目も目立ちにくく、塗りやすくなります。

用途・油性塗料の希釈、用具の洗浄に 成分ミネラルスピリット40〜50%、テレピン油5〜10% 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
注意
※・ラッカー系塗料の希釈はできません。
※・油絵にはご使用になれません。
※・ご使用の際は、保護具を装着し、換気をよくしてください。
※ また、火気厳禁ですので、静電気・揮発などによる火災にも充分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする