リモコン操作防災LED電球 2個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個×2セット) 注文コード58840927 品番FF-01A
参考基準価格(税別)¥32,616 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。
リモコン操作で、調光・調色が可能。
最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。
SOS信号機能搭載。SOSボタンを押すと、光が点滅し異常を知らせます。

付属品赤外線リモコン、吊り下げフック、リモコン固定ホルダー ホワイト 質量(g)100 消費電力(W)6 幅(cm)6 口金E26 入力電圧(V)AC90〜240(フリー電圧設計、海外使用可) 高さ(cm)11.8 充電時間(時間)消灯時5-6、点灯時6-12 バッテリー容量(mAh)2600 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)180 明るさ(Lm)9段階:100-620 奥行き(cm)6 充放電回数(回)(上限)500 連続点灯時間(時間)(停電時)9
関連資料:(3.58MB)(0.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする