ビザイア
ビザイアの 電球
ビザイアの LED電球
ビザイアの その他LED電球
防災LED電球 (電球色)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
58840945
品番
FF-01D-O
参考基準価格(税別)
¥17,886
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。
最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。
選べる2色のラインナップ (昼光色,電球色)
色
ホワイト
質量(g)
108
消費電力(W)
9
幅(cm)
6.8
口金
E26
高さ(cm)
13.5
バッテリー容量(mAh)
2600
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
(通常)810
奥行き(cm)
6.8
充放電回数(回)
(上限)500
連続点灯時間(時間)
(停電時)9
関連資料:
(3.58MB)