3/22より値下げ!現場を応援

 

USB充電リモコン操作防災LED電球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード58840961 品番FF-01B
参考基準価格(税別)¥21,708 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。
USB給電が可能。自宅の電球ソケットだけでなく、色々なシチュエーションで使用可能。
リモコン操作で、調光・調色が可能。
最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。

ホワイト 質量(g)110 消費電力(W)9 幅(cm)6.5 口金E26 高さ(cm)13 バッテリー容量(mAh)2600 LED寿命(時間)40,000 明るさ(Lm)9段階:100-810 奥行き(cm)6.5 充放電回数(回)(上限)500 連続点灯時間(時間)(停電時)9
関連資料:(3.58MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする