SC-1 クリーンソフトカードケース 共栄プラスチック 58846290 SC-1 クリーンソフトカードケース 共栄プラスチック 58846290 SC-1 クリーンソフトカードケース 共栄プラスチック 58846290

クリーンソフトカードケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58846290 品番 SC-1
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・長年のノウハウを活かした職人技で作り込まれた軟質カードケース。
ディテールにこだわった美しい加工技術はMADE IN JAPANならではの仕上がりとなっています。
・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。
・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。
・クリーンソフトケース0.36mm厚。
・使い方次第で、いろんな用途に使えます。

その他日本製 クリア サイズB1判用 材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製 規格B1判 0.36mm厚(素材の厚さ) 外形寸法(縦×横)(mm)約750×1065 内寸法(縦×横)(mm)約740×1050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする