商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC長さ(mm)330質量(g)165保護構造IP65消費電力(W)2.9定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)1耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)発光色黄色保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間耐振動(耐久)周波数5~55Hz、片振幅0.5mm、加速度60m/s2、3方向各2時間耐衝撃(耐久)1000m/s2、6方向、各5回雰囲気腐食ガス不可カバー色乳白絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)定格入力電流(mA)120使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)