曜日別特売
NCHA-03T-NV 2WAYテーブルチェア 座・台ちゃん 日動工業 58931839

2WAYテーブルチェア 座・台ちゃん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード58931839品番NCHA-03T-NV
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テーブルにもなる折りたたみイスです。
生地は900Dポリエステルオックスフォード生地 + PUコーティングです。

付属品ドリンクホルダー、収納バッグ材質900Dポリエステルオックスフォード生地 + PUコーティング、フレーム:スチールパイプ質量(kg)5.2ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:545×740×750、イス:545×615×855折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×120×H840連続耐荷重(kg)テーブル:20、イス:120

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする