曜日別特売
BP-151515W 防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所 59030754

防水カブセ蓋プールボックス

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)150×150×150
アイボリー
内容量1個注文コード59030754品番BP-151515W
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

RoHS2指令に対応しています。

種別カブセ防水蓋アイボリータイプHI寸法(縦A×横B×深さC)(mm)150×150×150材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59030693
2024-03-12
用途: 配線改修作業等
株式会社大日光・エンジニアリング

箱板の厚みがあり、防水がしっかりしていたので耐久的に安心して使用出来る

対象商品 : 59030763
2021-06-08
用途: 屋外配線工事
サービス業

今回2回目の購入です。また次回も必要になったら購入しようと思います。

対象商品 : 59030693
2020-10-11
用途: DIY配線工事

防水型なので購入しました。
機能的には満足してます。
もう少し安く入手できるとよいですね。

対象商品 : 59030641
2018-05-07
用途: 防水部でのPF管接続

強度が十分あり穴あけ作業も容易でした、もう少し小型の製品も使ってみたいです。

対象商品 : 59030763
2018-05-02
用途: 電気工事
サービス業

安くて品質も良く気持ちよく作業が出来ました。また買おうと思っています。

対象商品 : 59030675
2018-07-18
用途: タイマー収納箱
佐久間社寺株式会社

外分に置くタイマー保護用に使用、ちょっと小さくてきつかった、もう一サイズ大きい物にすれば良かった、物は丈夫で良かった。

対象商品 : 59030711
2017-05-28
用途: 家庭の屋外配線変更に使用
農・林・水産業

見た目、防水性、加工、取り付けやすさ、とても良い製品だと思います。

対象商品 : 59030693
2015-11-05
用途: 水槽内でのポンプ結線等

値段の割には、他社製品と見劣りしない完成度です。今後も引き続き使用していきたいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする