曜日別特売
VTXL-1.5/4R-50P 組端子台 東洋技研 59066817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード59066817品番VTXL-1.5/4R-50P
参考基準価格(税別)¥7,974販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする