曜日別特売

エアフィルタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本接続口径(Rc)2処理空気量(m3/min)19.08注文コード59077685品番GAF1908XS
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い省エネフィルタです!
ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。
国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。

寸法(mm)A:696、B164、C:50、D:520質量(kg)5.7使用圧力(MPa)0.1~1.6接続口径(Rc)2接続口径(inch)2使用温度(℃)1.5~65(周囲、流体)材質(ケース)アルミニウム使用流体空気処理空気量(m3/min)19.08
関連資料:(2.24MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする