アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 秋まき
【種 たね タネ】昔ながらの味 秋冬まき ほうれん草
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59091877
品番
364032
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
東洋種と西洋種と交配種で、耐病性および耐寒性がある針種の決定版です。草姿は立性で、葉は濃緑色、味のよいほうれん草です。
容量(mL)
18
タイプ
種
まきどき
北海道:8月上旬〜9月中旬、寒地:8月上旬〜9月中旬、平地:8月下旬〜11月上旬(遅まきはトンネル等を使用)、暖地:9月上旬〜11月上旬(遅まきはトンネル等を使用)
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。