アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【種 たね タネ】やわらかクセなし 秋冬どり 小松菜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59091886
品番
363912
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥200
春から夏の高温期に株が良く張り、緩やかに育ち、収穫期の幅が広いこまつなです。草姿は立性で、葉は濃緑色の丸少葉、肉厚で滑らかです。
容量(mL)
2
タイプ
種
まきどき
北海道:3月下旬〜9月上旬、寒地:3月中旬〜9月中旬、平地:3月上旬〜9月下旬、暖地:2月下旬〜10月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。