アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 秋まき
【種 たね タネ】コク甘やわらか 秋冬どり かき菜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59091911
品番
363905
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
中国サイシンの交配種で、生育と株揃いが良い多収種です。蕾や葉、茎はやわらかくて、甘味があり、いろいろな料理で活躍します。
容量(mL)
1
タイプ
種
まきどき
北海道:5月上旬〜8月下旬、寒地:5月上旬〜8月下旬、平地:3月下旬〜9月下旬、暖地:3月下旬〜11月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。