【種 たね タネ】使いやすくて甘い 75日〜 極早生キャベツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード59092096 品番363820
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

適期まきで、播種後75日ほどで球重500〜700gになる極早生種の小型キャベツです。葉色は濃緑色、ボール型でよく締まります。

容量(mL)1 タイプ まきどき北海道:3月中旬〜6月中旬、寒地:3月中旬〜6月中旬、平地:2月上旬〜3月下旬、7月中旬〜8月中旬、暖地:2月上旬〜3月下旬、7月中旬〜8月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする