アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり ほうれん草
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59092105
品番
363950
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
べと病に抵抗性があり、低温伸張性に優れた冬どりほうれん草です。草姿は立性でボリュームがありい、葉色は極濃緑色で剣葉、浅く2〜3裂します。
容量(mL)
10
タイプ
種
まきどき
北海道:8月中旬〜9月中旬(遅まきはトンネル等を使用)、寒地:8月中旬〜10月中旬(遅まきはトンネル等を使用)、平地:9月上旬〜12月下旬(遅まきはトンネル等を使用)、暖地:9月上旬〜12月下旬(遅まきはトンネル等を使用)
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。