アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 秋まき
【種 たね タネ】漬物や天ぷらに 秋まき 子持ち高菜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59092121
品番
364025
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
中国原産の大型からし菜です。重さは4〜5kgになり、その主茎および側茎に着生する「わき芽」を食用します。独特の辛味と食感があります。
容量(mL)
1.3
タイプ
種
まきどき
北海道:栽培不向き、寒地:栽培不向き、平地:9月上旬〜9月下旬、暖地:9月中旬〜10月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。