アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 秋まき
【種 たね タネ】春咲き球根と楽しむ ノースポール パルドーサム 花
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
59092270
品番
527881
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
草丈は約20cmになり、純白の花をカーペット状に咲かせます。花期が長く、花壇でもコンテナでも、寄せ植えには最適な品種です。
容量(mL)
0.3
タイプ
種
まきどき
北海道:極寒地は春まき、3月中旬〜5月中旬、寒地:寒地は春まき、3月中旬〜5月中旬、平地:2月下旬〜4月中旬、9月中旬〜10月下旬、暖地:2月上旬〜4月上旬、9月中旬〜11月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。