【種 たね タネ】豊産広幅 大葉にら

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード59092419 品番112100
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥200

葉は濃い緑色の幅広で厚みのある豊産種です。休眠が浅いので刈込数が多く、1度植えると数年は収穫できます。食味はやわらかで香りが高く、色々な料理に利用出来ます。

容量(mL)3.6 タイプ まきどき北海道:極寒地は春まき、4月下旬〜6月上旬、寒地:4月上旬〜6月上旬、9月上旬〜10月上旬、平地:3月下旬〜6月上旬、9月中旬〜10月中旬、暖地:3月中旬〜6月上旬、9月中旬〜10月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする