はくでん
はくでんの 環境測定(自然環境/安全環境)
はくでんの 温度計・温湿度計
はくでんの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59133098
品番
HD-015SB
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定温度範囲:-50〜70℃
ケーブル長は1.5mのため、様々な用途で使用頂けます。
質量(g)
約30
ケーブル長(m)
1.5
本体寸法(mm)
48×30×16
精度
温度: ±1% 湿度: ±5%
温度測定範囲(℃)
-50〜70
分解能(℃)
温度: 1 湿度: 1%
湿度測定範囲(%)
10〜99 RH
電池
LR44ボタン電池×2(別売)
色(本体)
ブラック