セルタン
セルタンの 内装資材
セルタンの カーペット・フロア
セルタンの ジョイントマット
カバーが洗えるフロアソファ IMONIA ジョイントマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59160818
品番
A628a-W-563RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ローソファ「IMONIA 」の別売りジョイントマット。ジョイントテープが付属し、ずれることなく使用できます。
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)
2.4
色
ダリアンレッド
幅(cm)
99
高さ(cm)
6.5〜10
奥行き(cm)
49.5
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません