フローナファン 携帯扇風機 軽量 冷却プレート ハンディファン クラウドホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59162559 品番TPF-002
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

フローナファン 携帯扇風機は、電池残量がわかりやすいディスプレイ付きの携帯扇風機です。冷却プレートが肌に触れた瞬間、ひんやり-26℃の体感を感じます。冷却モードを使用すると冷却プレートに触れた涼しい風が感じられます。

用途夏の外出、熱中症対策に。 寸法(mm)52.3×54.3×高さ165.8 クラウドホワイト 質量(g)185 入力DC5V/1A 充電時間約5時間 風量調整5段階、100段階風量調整 バッテリー容量(mAh)4800(最長21時間連続使用可能) 充電方式USB充電(Type-C) 充電中は数字が点滅します。満充電で100が表示されます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする