※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBF-52-OPT テープ連結リベット ステンレス/ステンレス ボーセイ 59164580 FBF-52-OPT テープ連結リベット ステンレス/ステンレス ボーセイ 59164580 FBF-52-OPT テープ連結リベット ステンレス/ステンレス ボーセイ 59164580 FBF-52-OPT テープ連結リベット ステンレス/ステンレス ボーセイ 59164580

テープ連結リベット ステンレス/ステンレス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4000本) 注文コード 59164580 品番 FBF-52-OPT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は75,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。

トラスコ品番357-6537 材質【リベットボディ】ステンレス【マンドレル】ステンレス リベット径(Φmm)4 下穴径(Φmm)4.1〜4.2 リベット長さ(mm)7.6 カシメ板厚(mm)0.5〜3.2 引張強度(N)3650 せん断強度(N)2890 フランジ径(Φmm)7.9

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする