大阪魂
3カ-ユニ LIVE(HEX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(38個)
1袋(7個)
1袋(9個)
1袋(11個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(18個)
1袋(21個)
1袋(23個)
1袋(25個)
1袋(33個)
1袋(38個)
¥667
1袋(40個)
1袋(49個)
1袋(54個)
1袋(62個)
1袋(65個)
ねじの呼びd
5
4
5
6
全長L1(mm)
19
13
16
19
25
35
45
50
65
70
75
80
90
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(38個)
注文コード
59227081
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
10.8
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
4
全長L1(mm)
19
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
六角
寸法W2(mm)
7.2
ねじピッチp(mm)
1.59
ねじの呼びd
5