曜日別特売
6X25 SUS410 MBテクスHEX 大阪魂 59239105

 

6X25 SUS410 MBテクスHEX 大阪魂 59239105
6X25 SUS410 MBテクスHEX 大阪魂 59239105

SUS410 MBテクスHEX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(13個)注文コード59239105品番6X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ呼び径:6×長さ:25適合板厚(mm)6ねじの種類6ミリ 並目 P1.8(14山) 全ねじ頭部寸法(mm)外径:13.5、高さ:6.8、二面幅:9.6ねじ寸法(mm)ねじ外径:6.0、首下長さ:25、ねじ長さ:16.0切刃(mm)外径:5.0、長さ:9.0最大締結厚(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする