大阪魂
3カ-W エースポイント ヤネカイシュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(36個)
1袋(36個)
¥667
1袋(51個)
全長L(mm)
65
45
65
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(36個)
注文コード
59250007
品番
AHR4565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
全長L(mm)
65
板厚(mm)
合わせ部材の合計:~50
寸法H(mm)
2.35
寸法D(mm)
10.4
表面処理
3価ホワイト
寸法y(mm)
4.7
ねじの呼び
4.5
ねじ径d(Φmm)
4.5