曜日別特売
3.5X25 ユニクロ FポイントPAN 大阪魂 59253489

 

3.5X25 ユニクロ FポイントPAN 大阪魂 59253489
3.5X25 ユニクロ FポイントPAN 大阪魂 59253489

ユニクロ FポイントPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(77個)
注文コード
59253489
品番
3.5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
種別
全ネジ
寸法H(mm)
2.5
長さL(mm)
25
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
6.7
表面処理
ユニクロ
最大板厚(mm)
2.3
頭部形状
なべ
ねじの呼びd
3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする